NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPB-5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36176156
品番
SPB-355-5
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)95
(旧JIS平行キー)85
種類
イソメックSPプーリー
溝数
5
質量(kg)
23.4
ddデータム径(Φmm)
355
de外径(Φmm)
362
リム幅w(mm)
101
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.426
ハブdb(mm)
180
ハブl(mm)
64
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
18.5
ブッシング品番
4036
リムh(mm)
23
形状図番
50Y
関連資料:
技術資料1(0.5MB)