NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPB-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36176226
品番
SPB-530-5
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)110
(旧JIS平行キー)100
種類
イソメックSPプーリー
溝数
5
質量(kg)
45.1
ddデータム径(Φmm)
530
de外径(Φmm)
537
リム幅w(mm)
101
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.66
ハブdb(mm)
215
ハブl(mm)
81
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
10
ブッシング品番
4445
リムh(mm)
23
形状図番
50Y
関連資料:
技術資料1(0.5MB)