NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPB-8
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36178597
品番
SPB-710-8
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)110
(旧JIS平行キー)100
種類
イソメックSPプーリー
溝数
8
質量(kg)
84.7
ddデータム径(Φmm)
710
de外径(Φmm)
717
リム幅w(mm)
158
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.27
ハブdb(mm)
215
ハブl(mm)
81
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
38.5
ブッシング品番
4445
リムh(mm)
24
形状図番
50Y
関連資料:
技術資料1(0.5MB)