NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPB-8
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36178624
品番
SPB-1000-8
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)125
(旧JIS平行キー)120
種類
イソメックSPプーリー
溝数
8
質量(kg)
170
ddデータム径(Φmm)
1000
de外径(Φmm)
1007
リム幅w(mm)
158
慣性モーメント(kg・m
2
)
21.1
ハブdb(mm)
280
ハブl(mm)
132
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
13
ブッシング品番
5568
リムh(mm)
24
形状図番
50Y
関連資料:
技術資料1(0.5MB)