曜日別特売
8648 ハブコーンレンチ SUPER B 36300783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハブコーンレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36300783
品番
8648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
寸法(mm)
13
色
ブラック
厚さ(mm)
2
全長(mm)
215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36300783
2012-01-31
用途: 自転車の分解組み立て

値段が凄く安いので少し心配だったが何ら問題なく使用できる。15ミリが変えなかったのが残念。

対象商品 : 36300801
2011-06-29
用途: 自転車ハブメンテナンス

厚み、長さ共に丁度いい感じです。
今までは両口段付きスパナを使っていましたが、こちらの方が断然使いやすいです。
SUPER Bの自転車用工具は安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする