※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL140 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569285 CL140 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569285 CL140 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569285

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36569285 品番 CL140
参考基準価格(税別)¥14,640 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。

外径A(Φmm)140 寸法B(Φmm)100 寸法C1(Φmm)71 寸法C2(Φmm)63 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)50 寸法M(Φmm)32 寸法a(Φmm)14 寸法t(mm)3 下穴径D(Φmm)13 軸穴径D1(Φmm)最大38 軸穴径D2(Φmm)最大35 全長(mm)103 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容継手本体、部品セット 種別軸穴下穴品 質量(kg)5.4 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ 穴数6 部品番号#3 GD2(kgf・m2)0.043 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 ボルト抜きしろ(mm)64 材質(ブッシュ)耐油性加硫ゴム(JIS K6386) 材質(座金)SS400 材質(ばね座金)SWRH62 最大伝達トルク(N・m)49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※質量は(最小軸穴径加工の場合の)継手ボルトを含んだ質量です。
※軸穴が未加工・下穴の商品です。
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする