寸法A(mm)111
寸法B(mm)85
寸法C(mm)12
外径D(Φmm)96
寸法DH(mm)60
寸法F(mm)21
寸法HM(mm)4-M6
寸法S(mm)9.7
寸法l(mm)45
チェーン最大幅E(mm)41
軸穴径d1(Φmm)18〜40
軸穴径d2(Φmm)18〜40
全長L(mm)99.7
質量(kg)本体:2.8 ケース:0.58
チェーンピッチ(mm)15.875
種類セット品
形式本体:1 ケース:1
下穴径(Φmm)本体13
材質(ケース)アルミダイカスト
許容伝達トルク(N・m)735(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:218、ケース:18.1