寸法A(mm)167
寸法B(mm)106
寸法C(mm)15
外径D(Φmm)152
寸法DH(mm)110
寸法F(mm)26
寸法HM(mm)4-M8
寸法S(mm)11.5
寸法l(mm)56
チェーン最大幅E(mm)51.1
軸穴径d1(Φmm)28〜71
軸穴径d2(Φmm)28〜71
全長L(mm)123.5
質量(kg)本体:10.3 ケース:1.3
チェーンピッチ(mm)19.05
種類セット品
形式本体:1 ケース:1
下穴径(Φmm)本体18
材質(ケース)アルミダイカスト
許容伝達トルク(N・m)2370(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:216、ケース:93.5