寸法A(mm)186
寸法B(mm)130
寸法C(mm)30
外径D(Φmm)170
寸法DH(mm)115
寸法F(mm)26
寸法HM(mm)4-M8
寸法S(mm)15.2
寸法l(mm)63
チェーン最大幅E(mm)65.3
軸穴径d1(Φmm)32〜80
軸穴径d2(Φmm)32〜80
全長L(mm)141.2
質量(kg)本体:13.8 ケース:2
チェーンピッチ(mm)25.4
種類セット品
形式本体:1 ケース:1
下穴径(Φmm)本体23
材質(ケース)アルミダイカスト
許容伝達トルク(N・m)3880(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:363、ケース:186