寸法A(mm)307
寸法B(mm)181
寸法C(mm)50
外径D(Φmm)256
寸法DH(mm)170
寸法F(mm)36
寸法HM(mm)4-M10
寸法S(mm)22.7
寸法l(mm)90
チェーン最大幅E(mm)102.7
軸穴径d1(Φmm)50〜125
軸穴径d2(Φmm)50〜125
全長L(mm)202.7
質量(kg)本体:43.9 ケース:3.3
チェーンピッチ(mm)38.1
種類セット品
形式本体:1 ケース:2
下穴径(Φmm)本体43
材質(ケース)アルミダイカスト
許容伝達トルク(N・m)13200(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:2680、ケース:763