寸法A(mm)357
寸法B(mm)181
寸法C(mm)40
外径D(Φmm)304
寸法DH(mm)210
寸法F(mm)46
寸法HM(mm)4-M10
寸法S(mm)22.7
寸法l(mm)100
チェーン最大幅E(mm)102.7
軸穴径d1(Φmm)56〜140
軸穴径d2(Φmm)56〜140
全長L(mm)222.7
質量(kg)本体:69 ケース:3.9
チェーンピッチ(mm)38.1
種類セット品
形式本体:1 ケース:2
下穴径(Φmm)本体53
材質(ケース)アルミダイカスト
許容伝達トルク(N・m)17100(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:5930、ケース:129