寸法A(mm)406
寸法B(mm)250
寸法C(mm)68
外径D(Φmm)341
寸法DH(mm)224
寸法F(mm)42
寸法HM(mm)6-M10
寸法S(mm)30.1
寸法l(mm)112
チェーン最大幅E(mm)131.7
軸穴径d1(Φmm)63〜160
軸穴径d2(Φmm)63〜160
全長L(mm)254.1
質量(kg)本体:96.3 ケース:14.7
チェーンピッチ(mm)50.8
種類セット品
形式本体:1 ケース:2
下穴径(Φmm)本体58
材質(ケース)アルミ鋳物
許容伝達トルク(N・m)28600(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:10500、ケース:5730