寸法A(mm)472
寸法B(mm)250
寸法C(mm)40
外径D(Φmm)405
寸法DH(mm)280
寸法F(mm)70
寸法HM(mm)6-M10
寸法S(mm)30.1
寸法l(mm)140
チェーン最大幅E(mm)131.7
軸穴径d1(Φmm)80〜200
軸穴径d2(Φmm)80〜200
全長L(mm)310.1
質量(kg)本体:166.8 ケース:17.2
チェーンピッチ(mm)50.8
種類セット品
形式本体:1 ケース:2
下穴径(Φmm)本体73
材質(ケース)アルミ鋳物
許容伝達トルク(N・m)41700(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:25000、ケース:11100