寸法A(mm)496
寸法B(mm)280
寸法C(mm)0
外径D(Φmm)426
寸法DH(mm)294
寸法F(mm)100
寸法HM(mm)6-M10
寸法S(mm)37.5
寸法l(mm)241
チェーン最大幅E(mm)160.6
軸穴径d1(Φmm)88〜205
軸穴径d2(Φmm)88〜205
全長L(mm)519.5
質量(kg)本体:294.4 ケース:22.2
チェーンピッチ(mm)63.5
種類セット品
形式本体:2 ケース:2
下穴径(Φmm)本体85
材質(ケース)アルミ鋳物
許容伝達トルク(N・m)57000(本体50rpm以下)
慣性モーメント(kg・cm2)本体:46000、ケース:14200