曜日別特売
CR6022H ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエイン 36774035

ローラチェーンカップリング(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d1(Φmm)28~71
軸穴径d2(Φmm)28~71
外径D(Φmm)152
内容量1個注文コード36774035品番CR6022H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,880

・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。

寸法C(mm)15外径D(Φmm)152寸法DH(mm)110寸法F(mm)26寸法S(mm)11.5寸法l(mm)56チェーン最大幅E(mm)51.1軸穴径d1(Φmm)28~71軸穴径d2(Φmm)28~71全長L(mm)123.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.381質量(kg)10.3チェーンピッチ(mm)19.05種類本体のみ形式下穴径(Φmm)18許容伝達トルク(N・m)2370(本体50rpm以下)材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±1.02慣性モーメント(kg・cm2)21.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36774035CR6022H07091244CR6022HCR6022H ローラチェーンカップリング 椿本チエイン 07091244ローラチェーンカップリング椿本チエイン1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする