CR8022-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781744

CR8022-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781744
CR8022-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781744

ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チェーンNo.CR80
適合スプロケット歯数22
内容量1個注文コード36781744品番CR8022-C
参考基準価格(税別)¥10,594販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーンチェーンNo.CR80適合スプロケット歯数22付属品ジョイントリンク付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36781674
2018-03-12
用途: モーターから油圧ポンプの動力伝達
株式会社大光製作所

メーカー品でもあり、全く問題なく取り付けも使用も出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする