CR12018-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781762

CR12018-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781762
CR12018-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781762

ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チェーンNo.CR120
適合スプロケット歯数18
内容量1個注文コード36781762品番CR12018-C
参考基準価格(税別)¥25,156販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーンチェーンNo.CR120適合スプロケット歯数18付属品ジョイントリンク付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36781674
2018-03-12
用途: モーターから油圧ポンプの動力伝達
株式会社大光製作所

メーカー品でもあり、全く問題なく取り付けも使用も出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする