CR16018-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781787

CR16018-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781787
CR16018-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781787

ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チェーンNo.CR160
適合スプロケット歯数18
内容量1個注文コード36781787品番CR16018-C
参考基準価格(税別)¥49,375販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーンチェーンNo.CR160適合スプロケット歯数18付属品ジョイントリンク付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36781674
2018-03-12
用途: モーターから油圧ポンプの動力伝達
株式会社大光製作所

メーカー品でもあり、全く問題なく取り付けも使用も出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする