CR20022-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781814

CR20022-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781814
CR20022-C ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン 36781814

ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チェーンNo.CR200
適合スプロケット歯数22
内容量1個注文コード36781814品番CR20022-C
参考基準価格(税別)¥146,250販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーンチェーンNo.CR200適合スプロケット歯数22付属品ジョイントリンク付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36781674
2018-03-12
用途: モーターから油圧ポンプの動力伝達
株式会社大光製作所

メーカー品でもあり、全く問題なく取り付けも使用も出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする