81型 足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット) IRC 36797826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81型 足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット) IRC 36797826
81型 足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット) IRC 36797826

足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット)

(77件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量
1本
注文コード
36797826
品番
81型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

通常の自転車よりも車体重量がある電動アシスト車専用タイヤ。
タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。
タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。

バルブ形式
英式
ETRTO規格
37-540
ブラック
サイズ
WO 24×1 3/8
セット内容
タイヤ1本・チューブ1本
タイプ
WO
アズワン品番
64-9564-21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36797835
2022-11-22
用途: 電動アシストタイヤ交換

何と言うてもMade in Japan! 安心して乗れます。
他メーカーには目もくれず、次もこれを買いますよ!

対象商品 : 06526293
2022-11-07
用途: ヤマハPASのタイヤ交換に。
ツチハシサービス業

日本製というのがいいですね。しっかりと1-1/2の太さがあります。ゴムの質もよくグリップ力は高そう。耐久性が分かるのはこれからです。

対象商品 : 36797835
2021-06-10
用途: 自転車のタイヤ交換時に。
製造業

自転車屋とホームセンタで調べましたが、後輪の
外側タイヤ交換費用低減のために、自分で行いました。
アンジェリーノは、重量が有るのでこのタイヤにして本当に良かったです。
費用は1/3位になったと思います。
今は、家族が快適に乗車しています。

対象商品 : 36797835
2021-07-16
用途: 電動アシスト自転車の交換用タイヤとして
サービス業

レンタサイクルの電動アシスト自転車に使用。パンクや空気漏れもなくその点は満足。摩耗がやや早く感じるので星4つ。

対象商品 : 36797835
2021-01-22
用途: 通学
サービス業

前回購入してリピート購入です。
1年使用してひび割れもなく
耐久性は、良いと、思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06526293
2021-01-27
用途: Yamの電動サイクルに使用
沼崎製作所

タイヤとチューブのセットで手間が省ける。ゴムの質感も良さげです。サイドが飴色の耐候性の良いモノがあると良いかと思います。

対象商品 : 36797835
2020-10-03
用途: 電動アシスト自転車のタイヤ交換
サエキ精機株式会社

値段の割にしっかりとしたタイヤとチューブのセットです。電動アシストではなく一般の自転車に使用しても耐久性、耐パンク性能が上がり良いのではないでしょうか。

対象商品 : 36797826
2020-05-07
用途: 自転車のタイヤ交換
製造業

電動アシスト自転車の前輪に使用するために購入しました。後輪は、足楽Proを使っています。付けた感じでは、しっかりしていい感じです。あとは、乗ってみて経過観測がしてみないとわかりません。値段は安くて良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする