曜日別特売
PBZ-2023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBZ-2023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816674
PBZ-2023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816674

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)PBZ-2023A

(8件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は定格電圧・口径・周波数など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
200
口径(mm)
32(1 1/4B)
周波数(Hz)
50
注文コード
36816674
品番
PBZ-2023A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,300

エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。

口径(mm)
32(1 1/4B)
モーター定格出力(W)
200
定格電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚水量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
50/8.5、125/5
揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
-
設置場所
屋外設置可
質量(kg)
15
種類
冷温水循環ポンプ
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
252
寸法F(mm)
54
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
130
定格電流(A)
1.19
寸法E(mm)
255
定格消費電力(W)
305
寸法B(mm)
302
寸法C(mm)
122
寸法P(mm)
-
寸法M(mm)
95
寸法N(mm)
10
寸法O(mm)
-
寸法I(mm)
23
寸法J(mm)
85
寸法G(mm)
309
寸法K(mm)
71
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
相数
三相
液温範囲(℃)
0~90(清水)
モータプロテクター
手動復帰
許容押込圧(kPa)
100以下
注意
※PBU型はユニオン継手

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36816674PBZ-2023A1478108732PBZ-2023A32PBZ-2023A 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製) 三相電機 14781087冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)三相電機1台
¥88,980
税込¥97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49586635
2020-12-09
用途: 温水ボイラーから温水を循環させる

故障に伴い同メーカーの後継モデルに交換。交換も簡単で主要部品など強化されているみたいで信頼があると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 49586635
2019-05-14
用途: ポンプ交換
章工務店 様(建設業・工事業)

ポンプの交換なので作業がカンタンでした。穴位置加工などなく作業できた

1人が参考にしています
対象商品 : 36816753
2017-03-30
用途: 農業用ハウスの暖房用温水循環
農・林・水産業

PB2023Bを使用していますが漏水を始めたので交換することにしました。品番が少し違うのでサービスセンターに問い合わせしたところ互換機であることがわかり注文しました。到着後寸法を測ったところぴったりなので安心して交換できます。

1人が参考にしています
対象商品 : 07183723
2016-04-27
用途: 床暖房の循環

丈夫で、使用中、安心感が、あります。

対象商品 : 07183705
2014-12-23
用途: ビニールハウスの暖房に利用。
農・林・水産業

3シイズン利用でだめになる。ハウス内の鉢花が総て駄目になり。1からやり直しになった。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

対象商品 : 07183827
2014-02-15
用途: 薪ボイラーの温水を暖房に使います。
高原ファーム 様(農・林・水産業)

ポンプの音も静かでこのポンプ好いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 07183714
2014-03-06
用途: 温水ヒーターの循環用

納品までに時間が掛かりボイラー内の循環水が一部凍結して、すぐに実用性が判断できませんでしたが、
凍結の問題が解決した後には問題なく作動しております。

対象商品 : 07183836
2014-02-18
用途: 展示品模型用

写真・図面と製品のフランジ形状が型式によって異なることを明記すべし。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。代表画像になっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PBZ-2023A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 1台 三相電機 【通販モノタロウ】