シェル形ワンウェイクラッチ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36910361 品番 HF-0812
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。

内接円径Fw(Φmm)8 外径D(Φmm)12 幅C(mm)12 用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 トラスコ品番219-7553 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 許容トルクMd per(Nm)3.15 限界回転速度nGA(min-1)12000 限界回転速度nGW(min-1)17000 質量m(g)3.5 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36910431
2024-07-27
用途:
機械に取り付けて使います。

製造してないと思ってましたが、モノタロウで探したら見つかり購入しました。
商品は問題なし。

対象商品:
36910361
2022-11-30
用途:
RCヘリのクラッチ部
製造業

JRプロポのエアスキッパー90のクラッチのワンウェイとして交換しました。
メーカー純正部品が入手困難になっているので、こういう部品が入手できるのはありがたいです。問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
36910386
2023-02-18
用途:
電動オートバイのフリーホイール作成
製造業

バックラッシュが少ないのが良いです。
一般的な自転車等のフリーホイールですとバックラッシュで急激なトルクが発生してしまうため、モーターの加速度を緩やかにする必要があります。
バックラッシュが少ない分、速やかに所定の速度を出せるのでいいですね。

対象商品:
36910404
2022-09-02
用途:
ホットプリンターの箔巻き取りロールを駆動するために使用。
有限会社明石エンジニアリング 様 (製造業)

大変コンパクトで小さな機械にピッタリ合いずっと使い続けています。

対象商品:
36910343
2019-12-06
用途:
タミヤ製エンジンRCカー(TG10mk2)の2スピードギヤハウジングについているワンウエイ(0612)の交換
飲食業

滑り気味で加速しないラジコンカーが気持ちよく加速するようになりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36910386
2019-10-23
用途:
リール、 改
製造業

ちょうどのサイズ、有るみたいだけど、少し改して、使用しています、製品が良いから,バッチリです、、

1人が参考にしています
対象商品:
36910404
2021-03-26
用途:
駆動歯車(内部セットにて使用)
有限会社ファーストパック 様

内部径が小さいかもしれません(12mm)シヤフト・ベルトコンベヤー及びシ−ル機使用

対象商品:
36910431
2016-02-01
用途:
機械部品
製造業

なくなる前に又注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする