KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シザイ タイトホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36912574
品番
THB40
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。
チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
歯数
15
用途
チェーンの伸びの調整に。
適合
(アイドラースプロケット)ID40C15、(ローラチェーン)JIS40
トラスコ品番
245-1743
質量(kg)
0.59
寸法a(mm)
26
寸法B(mm)
47
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.08
外径(Do)(Φmm)
67