シザイ タイトホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36912601 品番 THB80
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。
チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。

歯数9 用途チェーンの伸びの調整に。 適合(アイドラースプロケット)ID80C9、(ローラチェーン)JIS80 トラスコ品番245-1778 質量(kg)0.78 寸法a(mm)30 寸法B(mm)51 ピッチ径(Dp)(Φmm)74.26 外径(Do)(Φmm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36912592
2019-02-19
用途:
機械駆動用チェーンのアイドラー

3か月以上使用していますが、特にダメな部分も見当たりませんし、問題ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする