※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WID80C10D17 ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36913021 WID80C10D17 ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36913021 WID80C10D17 ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36913021

ダブルアイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36913021 品番 WID80C10D17
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。

用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
種類アイドラー スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)14.6 チェーンNo.80 歯数10 軸穴径(Φmm)17 トラスコ品番333-7928 質量(kg)0.64 ボス径BD(mm)52 ボス長BL(mm)31 ピッチ径(Dp)(Φmm)82.2 外径(Do)(Φmm)93 適合軸IDP6203W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする