商品画像1

KA-57 アルミトランク エンジニア 37040157 KA-57 アルミトランク エンジニア 37040157 KA-57 アルミトランク エンジニア 37040157 KA-57 アルミトランク エンジニア 37040157 KA-57 アルミトランク エンジニア 37040157

アルミトランク

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37040157 品番KA-57
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納物をしっかり守るハードでスタイリッシュなアルミトランク。
波形ウレタン(蓋側)と切り目入ウレタン(本体側)の2つの緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。
切り目入ウレタンは15mm角の切り目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
ラウンドデザインのフレームや軽量アルミコーナーを採用。開閉時に便利なステーを標準装備しました。
大型ハンドルを採用。手に掛かる負担を軽減します。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×135×330 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×120×315 仕様カギ2個付、ショルダーベルト付、工具パネル、切り目入軟質ウレタン、波形軟質ウレタン トラスコ品番300-0869 材質アルミ 質量(kg)4.1 有効内寸(mm)425×310×122 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)135 鍵付 外寸法・奥行(mm)330 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)122 有効内寸法・幅(mm)425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37040157
2017-12-22
用途:
装置設置時の工具入れ。
卸売・小売業

ケース内の仕切がウレタン製で切り取って使用するようになっているが、
柔らかすぎて仕切にならない。

対象商品:
37040157
2016-02-08
用途:
社内書類保管
建設業・工事業

しっかりとしていて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする