三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MT形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187175
品番
MTG-85
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
ジョータイプ
外径(Φmm)
85
全長L(mm)
101
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
最大トルク(N・m)
34.3
材質
フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
下穴径(Φmm)
-
ボス径B(Φmm)
56
標準偏角(度)
1
標準偏差(mm)
0.3
寸法K(mm)
40
寸法H(mm)
21±0.5
寸法I(mm)
27
寸法M(mm)
23±1
弾性体内径E(Φmm)
35
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.5×10
-2
質量(kg)
2.3