ハイパーフレックスカップリング MT形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)70 注文コード37187272 品番MTU-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は外径など22種類から選べます 他の種類を見る

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

種類ジョータイプ 軸穴径d1(Φmm)28 軸穴径d2(Φmm)28 外径(Φmm)70 全長L(mm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)24.5 材質フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン 下穴径(Φmm)- ボス径B(Φmm)50 標準偏角(度)1 標準偏差(mm)0.3 寸法K(mm)28 寸法H(mm)19±0.5 寸法I(mm)16 寸法M(mm)21±1 弾性体内径E(Φmm)31 慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-4 質量(kg)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする