三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187796
品番
MH-55G
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.2
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
1
タイプ
スタンダード
適合カップリングサイズ
55
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :3.5 正逆回転:3
種類
その他部品
寸法H(mm)
17
全長L(mm)
57
寸法I(mm)
51
寸法K(mm)
27
ボス径B(Φmm)
38
外径A(Φmm)
55
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.3
弾性体内径E(Φmm)
26
注意
※弾性体のみの商品です。カップリングは付属しておりません。