三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187954
品番
MH-145GSP
参考基準価格(税別)
¥20,010
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.2
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
1
タイプ
スーパー
適合カップリングサイズ
145
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :9 正逆回転:7
種類
その他部品
寸法H(mm)
39
下穴径(Φmm)
15
全長L(mm)
133
寸法I(mm)
35
寸法K(mm)
65
ボス径B(Φmm)
100
外径A(Φmm)
145
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.3
弾性体内径E(Φmm)
72
注意
※弾性体のみの商品です。カップリングは付属しておりません。