TPC-O5S パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCO 37310052 TPC-O5S パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCO 37310052

パーツケース(固定仕切タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37310052 品番 TPC-O5S
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

仕切板が固定しているタイプです。
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。

有効内寸法(mm)130×64×26 質量(g)58.2 トラスコ品番299-7177 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)130×64×26 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)31 奥行(mm)77 仕切数(個)5 仕切りあり 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 有効内寸法・奥行(mm)64 有効内寸法・高さ(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37310043
2024-05-15
用途:
自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス 様

使用頻度の高いパーツを入れて使っています。仕切られたスペースが小さすぎず、指でそのまま掴めるので重宝しています。

対象商品:
37310025
2021-11-08
用途:
長ねじ等の収納に
農・林・水産業

本体も留め具もがっしりしていてとてもいいと思います。

あえて改善点を希望するなら、留め具部分の収納力(内寸)が落ちており(小さくなる)本体中央部なのでサイズ等で仕切ごとに並べた際に順序良く並べないときがあることと、留め具の上端と本体の天板部が同じ高さなので互いの高さを調整するか隙間があると開けやすくなると思います。

対象商品:
37310034
2014-11-07
用途:
薬箱

パーツケースなので
中が見えないといけないが
薬箱として使うとき
遮光が必要な場合があるので
色付きがあってもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする