TPC-OL パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO 37310086 TPC-OL パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO 37310086

パーツケース(仕切なしタイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37310086 品番 TPC-OL
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

仕切板なし(フリータイプ)です。
フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。

有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)179×89×29 質量(g)94.8 トラスコ品番299-7151 質量(kg)0.0948 クリア 材質(本体)ポリプロピレン(PP) タイプフリータイプ 仕切数(個)なし 梱包数80個 仕切りなし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・高さ(mm)34 外寸法・奥行(mm)103 外寸法・間口(mm)186 有効内寸法・間口(mm)179 有効内寸法・奥行(mm)89 有効内寸法・高さ(mm)29 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)186×103×34 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)179×89×29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37310086
2023-06-20
用途:
工具ケース
サービス業

専用工具の収納箱に使用するために購入しました。安いですが、頑丈で丁度良い商品です。

対象商品:
37310095
2020-09-09
用途:
小さな測定器の保管
その他業種

寸法的に丁度良かったので、精密秤を入れるために購入。
留め具が別パーツになっており小気味良く開け閉めできる。
100均でも似たようなケースがあるが、留め具が一体形成されていて開けにくい。

対象商品:
37310095
2020-07-31
用途:
普段使用
医療・福祉・介護関連業

プリーツマスクの予備入れに良し、マスクの形が崩れず清潔に取り出せます。短い方(奥行)があと5ミリ広いとなお良しでした。

対象商品:
37310113
2019-11-28
用途:
子供の電気工作
都城少年少女発明クラブ 様 (製造業)

電池で動く工作物のリモコンBOXとして使用しています。単三電池2個用のホルダーを2個納めてプッシュSW 4個入れるのに丁度良いです。

対象商品:
37310095
2019-03-26
用途:
サンプルの持ち歩きように使っています。
製造業

見栄えと耐久性を兼ね備えた良い製品です。サイズも選べて便利に使っています。

対象商品:
37310095
2018-04-16
用途:
製造現場で、パッキンの保管に使用しています。

小さなパッキンが、解りやすく保管できました。
もう少し高さがあり、一回りほど大きくて真ん中(左右)に仕切りがあるものも探したのですが、ありませんでした。

対象商品:
37310095
2015-04-13
用途:
自社製品のパッケージ用に使用
ユーロ・デザイン有限会社 様 (製造業)

製品自体には満足していますが、配送された製品の中に「割れ」や{ヒビ」の入った物があります。確率的には10%程度、10個購入数と1個の割合で不具合品があります。輸送時の問題と思いますので、十分ご注意ください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37310095
2013-12-18
用途:
小物の整理

サイズも作りも満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする