日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の 空圧補器関連商品
高性能ジェットクーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37407097
品番
BN-VT150K
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途
ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
質量(g)
250
適合流体
圧縮空気(エア)
全長(mm)
198
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
空気消費量(L/min)
170
吐出口
Rc1/8
給水口
(圧縮空気)Rc1/8
トラスコ品番
401-3093