日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の 空圧補器関連商品
高性能ジェットクーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37407106
品番
BN-VT300K
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途
ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
質量(g)
300
適合流体
圧縮空気(エア)
全長(mm)
204
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
空気消費量(L/min)
280
吐出口
Rc1/4
給水口
(圧縮空気)Rc1/4
トラスコ品番
401-3107