外径A(Φmm)25寸法E(Φmm)12.5寸法F(mm)3.5寸法G(mm)9.25寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)32.2常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1