曜日別特売
XBW-25C2-5-6 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社) 37477921

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)6
内容量1個注文コード37477921品番XBW-25C2-5-6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
外径A(Φmm)25寸法E(Φmm)12.5寸法F(mm)3.5寸法G(mm)9.25寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)32.2常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする