曜日別特売
XUT-15C-5-5 カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37495841

カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)5
外径A(Φmm)15
常用トルク(N・m)0.3
内容量1個注文コード37495841品番XUT-15C-5-5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径A(Φmm)15寸法B(mm)16寸法E(Φmm)4寸法F(mm)2.5寸法G(mm)5.2寸法L(mm)6軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)18常用トルク(N・m)0.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)8種類ジョイントタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-7ねじ寸法MM2静的ねじりばね定数(N・m/rad)200ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする