外径A(Φmm)20寸法B(mm)22寸法E(Φmm)7寸法F(mm)2.7寸法G(mm)6.5寸法L(mm)7軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)20常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)16種類ジョイントタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)8.1×10-7ねじ寸法MM2静的ねじりばね定数(N・m/rad)400ねじ締付トルク(N・m)0.5