曜日別特売
XUT-25C-5-11 カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37496015

カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)11
外径A(Φmm)25
常用トルク(N・m)1.2
内容量1個注文コード37496015品番XUT-25C-5-11
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
外径A(Φmm)25寸法B(mm)27寸法E(Φmm)10寸法F(mm)3.5寸法G(mm)9寸法L(mm)9軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)27常用トルク(N・m)1.2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)33種類ジョイントタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)2.4慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)900ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする