曜日別特売
XUT-30C-8-8 カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37496243

カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
外径A(Φmm)30
常用トルク(N・m)2.4
内容量1個注文コード37496243品番XUT-30C-8-8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
外径A(Φmm)30寸法B(mm)32寸法E(Φmm)10寸法F(mm)4寸法G(mm)10.5寸法L(mm)9.5軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)30常用トルク(N・m)2.4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)53種類ジョイントタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.8慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-6ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする