LS090-18H7-25H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553914

 

LS090-18H7-25H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553914
LS090-18H7-25H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553914
LS090-18H7-25H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553914

ジョーマックス インシアタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)18
軸穴径D2(Φmm)25
サイズLS090
全長W(mm)67.1
内容量1個注文コード37553914品番LS090-18H7-25H7
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(Φmm)53.6寸法B(Φmm)69.9寸法F(mm)11.2寸法G(mm)25.4寸法H(mm)21.1寸法L(mm)20.8寸法e(Φmm)29.5寸法n(mm)3寸法t(mm)25.4キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)18軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)67.1常用トルク(N・m)38許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9200許容偏心(mm)0.7質量(kg)0.52サイズLS090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)76慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)540軸穴径公差D1:H7 D2:F14軸方向変位(mm)0~+0.7ねじ締付トルク(N・m)7キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする