寸法A(Φmm)53.6寸法B(Φmm)69.9寸法F(mm)11.2寸法G(mm)25.4寸法H(mm)21.1寸法L(mm)20.8寸法e(Φmm)29.5寸法n(mm)3寸法t(mm)25.4キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)22全長W(mm)67.1常用トルク(N・m)38許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9200許容偏心(mm)0.7質量(kg)0.52サイズLS090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)76慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)540軸穴径公差D1:H7 D2:F29軸方向変位(mm)0~+0.7ねじ締付トルク(N・m)7キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法6×6