外径A(Φmm)630
寸法B(mm)530
寸法C1(mm)280
寸法C2(mm)280
寸法F1(mm)35.5
寸法F2(mm)35.5
寸法L(mm)180
寸法M(mm)72
寸法a(mm)35.5
寸法t(mm)5
軸穴径D1(Φmm)160
軸穴径D2(Φmm)160
許容偏角(°)1/6
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
許容偏心(mm)0.3
種別軸穴下穴品
質量(kg)279
材質(本体)FC200以上
質量(g)279000
種類フランジタイプ
下穴径(Φmm)90
最大トルク(N・m)16000
ボルト数18
慣性モーメント(kg・m2)11
ボルト抜きしろ(mm)150
軸方向変位(mm)±3.5
継手ボルト品番F7