今までは過剰にエンジン保護の為に10w−50を使用して
いましたが、今回この5w−30を選んで見ました。
以前より僅かでありますが燃費が良くなりました。
5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車に適合 する事とモービルで信頼も有り、なおかつ価格も適切な事から選択しました。
軽トラは荷物負担によります。3千km走行後平均20%アップ
モービル1が価格的にかなり値上がりした為、全合成油から部分合成にランクを下げてみました。トヨタ系列のTACTI扱いになってるので信頼性は間違いないと思います。モービル1にする以前にも使用してました。
NA 2WD 4AT ワゴンR(主通勤)に使用。
全化学合成オイルではオーバースペックと感じ当商品に切替え。
3000kmか6ヶ月毎交換。冬場でも始動性良好。
熱ダレも感じられず、燃費にも若干寄与していると思います。
NA軽四なら十分の性能と思います。