RESPO REタイプ 15W-50

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 37599947 品番 REO-4LRE
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。
サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。
アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。
スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。
化学合成オイルで高い耐熱性を維持。
ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。

SAE15W-50 APISM/CF タイプ化学合成油 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599947
2025-12-05
用途:
自動車のオイル交換に使用
サービス業

毎回このオイルを使用しています。
特に不具合もなく、エンジンは好調です。

2025-01-27
用途:
20B-REWのオイル交換
卸売・小売業

かなり前から使用しています。違うオイルの時は3000Km位の走行時にマフラーからひらひらとカーボンすすが出て若干の減りがあり交換時期の目安でしたが、このRE用オイルはクランキングが短く、オイルの減りやすすもなく、調子よく走れています。1L缶で入れる量を微調整できおすすめかな。

対象商品:
55657482
2024-07-21
用途:
RB20DETのエンジンオイルに使用

REタイプって事で、ロータリー向けに見えるけど
少々古い車、エンジンで、硬めのオイルが欲しい人に
向いていて、特に高出力車でスポーツ走行するなら
このオイルは良い選択の一つになると思う
割と長くRB20DETに使っているけど、他のオイルを
見て回っても、結局このオイルを使っている

粘弾性ではない普通の5w-50オイルとかと比較したら
普通の方が吹けが軽く、高回転高負荷で、踏んだ瞬間の
パンチ力がある感じ
粘弾性のRESPOの方は、特に中高回転で油膜を保持してる
感じのエンジン音で、高回転高負荷ではトルクを感じる

粘弾性オイルは、AAA、BE-UP、OMEGAとかあるけど
RESPOが性能、価格、ラインナップのバランスが良い
燃費とかエコとか煩いご時世、低粘度オイルばかりで
この様なスポーツ向けオイルが残ってて嬉しい
このオイルは好きなので、いつも次回分を確保してます

1人が参考にしています
対象商品:
55657482
2023-06-23
用途:
車のメンテナンス用
卸売・小売業

以前使用していたオイルがメーカー廃盤商品となり、その後いろいろ試しました。以前のものは約3000キロ使用でふわふわしたカーボンがマフラーから出てきていましたが、
この商品はあまり出ません。エンジン始動時のクランキングも短く、走行しても不具合なく調子良いので使い続けようと考えてます。

対象商品:
55657482
2019-05-30
用途:
エンジンオイルの交換用
製造業

ロータリーターボ専用として販売されていたので即購入しました。
以前使用していたものよりもマニホールド負圧が安定しています。
 オイルの減り具合は走行距離を重ねてみないと判りませんが
使い続けていいのではないかと思います。

対象商品:
37599947
2019-04-03
用途:
FD3Sのオイル交換
教育・研究機関

サーキット走行前にレース屋さんとコンタクトが取れなかったので、取り敢えず粘度とロータリー専用オイルということで使ったが、効果は感じなかった。ロータリーには鉱物油の方がよいのかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする