UTC全車共通2サイクルオイル

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 37606432 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。

ベースオイル鉱物油 JASO規格FB 用途分離・混合給油両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606432
2025-12-15
用途:
スクーターに使用
MAY FACTRY 様

メーカー純正と変わらす白煙も出ず問題無く使え現在でも異音等の不具合も無くコストパフォーマンスも断然良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
37606423
2026-03-19
用途:
オイル補充。

FB規格のオイルでもエネオスブランド、特に
悪くないと思う。

2026-01-05
用途:
草刈り機のガソリンに
その他業種

草刈り機のガソリンに混ぜて使用しています。2サイクルオイルの値段はずいぶんと上がってしまいましたが、こちらの2サイクルオイルは値段が手ごろで、1リッター缶の使い勝手も良く、重宝しています。

2025-11-18
用途:
草刈機に使用
サービス業

複数の草刈機に使用するときに混合燃料を作る際、十分に使用できるので、助かります。

対象商品:
37606432
2025-05-31
用途:
通勤用スクーターや刈り払い機用のオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

いま購入出来るオイルで1番単価の安いものと思いますが、品質的にもごく普通の運用では全く問題ないです。高いオイルを入れたからと言って、明らかに何かが変わるとか殆どないですよね。普通に使う分にはこれで十分と言うわけです。これはリピートですね。

2025-08-30
用途:
刈り払い機などの燃料用
有限会社依田被服 様

畑など刈り払い機などの燃料に使用。FB規格で25:1で使っています。特に問題ありません。値段は安いほどいいです。

対象商品:
37606432
2025-07-30
用途:
ラビットスクーターのエンジンオイル補充
運輸・通信業

2サイクルオイルで最安値です。
燃えて無くなるのでこのオイルで充分です。

対象商品:
37606423
2025-05-14
用途:
2サイクルエンジン用オイル補充
大塚産業株式会社 様

昔ながらのオイルです。近年では原付バイクなども4サイクル化が進み、草刈機やチェーンソー等の農機等による混合ガソリンでの需要が主になって来ました。構造が単純な2サイクルエンジンであれば、これで充分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする