GTX 10W-30 SL/CF

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 37682461 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。
カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。

SAE10W-30 APISL/CF相当 ベースオイル鉱物油 用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車にはご利用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
除雪機のエンジンオイルに活用

除雪機のディーゼルエンジン用として活用しています。圧縮漏れも無くエンジンの始動は良好。10年来活用しているがエンジンの性能劣化が見られない。今後も使用する予定。

2025-09-24
用途:
期待してます。
サービス業

今までと違うオイルです、まだ使用して居ないのですがスラッジが発生しにくいとの事で期待しています。
良ければ今後このオイルを使い続けようと思っています。

対象商品:
37682486
2024-05-29
用途:
車のメンテナンス

いつもは地元のホームセンターで買うのですが、今回はキャンペーンのためこちらで購入しました。ブランド、価格、入手性を総合的に見ればもっとも無難だと思います。特筆して性能のよさを実感するわけではありませんが5年以上使っていてもノートラブルです。

1人が参考にしています
対象商品:
38609925
2021-05-15
用途:
自家用車のメンテナンス
有限会社芳賀住建 様 (建設業・工事業)

お値段手頃で性能良くて気に入ってずっと使っています。
複数台あるので20Lのペール缶で購入していますが、空になった後のペール缶も工作してロケットストーブに使ったりと楽しませてもらっています。

2人が参考にしています
対象商品:
38609925
2021-03-26
用途:
エンジンオイル交換
農・林・水産業

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、両方に使えるので便利。

対象商品:
37682477
2020-11-03
用途:
車のオイル交換時
サービス業

昭和の車に100%化学合成オイルを入れたら滲むようなオイル漏れ+オイル下がりを起こした。そこで以前使用していたこの製品にワコーズのエンジンパワーシールドを混ぜて対応。30年以上使用しているがトラブルを起こしたことは無い安心ブランド。3L缶が選べるようになり無駄も無くなって良い。

5人が参考にしています
対象商品:
37682486
2020-06-03
用途:
自家用車のメンテナンス

3,000km〜5,000kmでの交換を行っています。低価格で入手性がよくていいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37682461
2020-09-07
用途:
メンテナンス時

定評のあるカストロールですので、安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする