曜日別特売
- EDGE 0W-40 SN/CF カストロール 37682671

EDGE 0W-40 SN/CF

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
APISN/CF
内容量1缶(1L)注文コード37682671品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。

SAE0W-40APISN/CFベースオイル全合成油容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37682687
2024-10-26
用途: 二輪、四輪のエンジンオイル交換
テラ建機建設業・工事業

以前から利用している。高品質なので安心。継続購入していきたい。

対象商品 : 37682671
2017-02-17
用途: お客様からの依頼でオイル交換
AutoGrun自動車・二輪車・自転車関連業

安定の商品で全く安心して使っていますが価格がホームセンターより高いです。
後で気付いたのでそれ以降はホームセンターで購入しています。
金額的に頑張れませんか?

4が参考にしています
対象商品 : 37682687
2017-04-17
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 フェニックス保険事務所金融・保険業

外車なので オイルのヘリが速いように思う 注文後到着までが早いので助かる。.

対象商品 : 37682687
2017-01-05
用途: 車のメンテ
教育・研究機関

届いた商品についてはまったく問題ない.但し,モノタロウの発注時に日時指定が出来ないため,過去の発注品を含め不在通知投函の持ち帰りとなり,入手に無駄な日数を費やすのが残念! シティーライナー便は再配達依頼もネットで出来ず,電話も夕刻終了してしまうので,再配達依頼の連絡が滞る.これが現時点でモノタロウへ発注する唯一の難点.何とかなりませんか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37682687
2015-12-06
用途: BMW longlife01認識

BMWは オイルが減ります。そんな筈はないと思っていたのですが、オイル燃やしながら走るみたいです。オイル足せと警告ランプも点きます。補充用に買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37682671
2014-02-05
用途: BMWのオイル注ぎ足し用
株式会社ゲニウスロキ

メーカー使用(使用オイル銘柄不明)のオイルより格段に回転の上りがスムーズになりました。

対象商品 : 37682671
2013-05-07
用途: オイル補充

BMW320i のオイル補充用に使用しましたが、回転の上りがスムーズになり上質感をかんじました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする