曜日別特売
10UTBDM-65A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 37692155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTBDM-65A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 37692155
10UTBDM-65A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 37692155

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)65注文コード37692155品番10UTBDM-65A
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2形状ストレート質量(kg)16材質(本体)SCS14A寸法L(mm)190寸法H(mm)155ねじ径M16寸法t(mm)18方式フローティング寸法D(mm)175寸法C(mm)140接続方式管フランジ寸法D1(mm)400材質(ボール)SCS14A/SUS316寸法d(Φmm)65材質(キャップ)SCS14A寸法h(mm)19寸法g(mm)116ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする