用途デスクファンとして/リビングや寝室に/熱がこもりやすいキッチンに/脱衣所や洗面所に/充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源が取りにくい場所でも快適に。
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、・保証書付取扱説明書
使用方法卓上、クリップ
材質ABS+電子部品
色ブラック
電源充電式リチウムイオン電池
角度調整範囲縦横360度(角度調整は手動です)
風量調整3段階+リズム風
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3600mAh
連続動作時間最大約12時間
定格入力DC5V/1A